Złącze wciskane Festo QS-G3/8-8

Złącze wtykowe QS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QS-G3/8-8
Rubix:424221
Producent:186100
EAN:4052568039172
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 1g 3/8 in
Materiałmosiądz niklowany
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka QS-G3/8-8


Złącza wtykowe QS to uniwersalne i szybkozłączne elementy pneumatyczne, przeznaczone do łączenia przewodów w instalacjach sprężonego powietrza. Seria QS obejmuje szeroką gamę wariantów – prostych, kątowych, trójników, grodziowych – z różnymi średnicami i gwintami, co pozwala na elastyczne dopasowanie do niemal każdej aplikacji przemysłowej.
Złącze wtykowe QS

Mocne strony

Seria standardowa
Zakres wariantów: szeroki wybór zapewniający maksymalną elastyczność w przypadku standardowych zastosowań

Zastosowania

Instalacje pneumatyczne w automatyce przemysłowej
Maszyny pakujące i montażowe
Systemy pick-and-place
Branża spożywcza i farmaceutyczna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 1g 3/8 in
Materiałmosiądz niklowany
Min. temperatura-10 °C
Połączenie 28 mm
Maksymalna temperatura80 °C
7,57 Netto
/ Sztuka
9,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie