Pneumatyczne złącze wtykowe Festo NPQH-Y-Q8-E-P10
Złącze wtykowe NPQH
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:NPQH-Y-Q8-E-P10
Rubix:2076877
Producent:578411
EAN:4052568061142

Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz (obudowa); fpm (uszczelka); mosiądz (pierścień zwalniający); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka NPQH-Y-Q8-E-P10 578411
Niklowane chemicznie powierzchnie wykazują bardzo dużą odporność na korozję i powodują, że złącza wtykowe NPQH w połączeniu z różnymi przewodami oferują niesamowitą wielofunkcyjność: są odporne na wysoką temperaturę do 150°, na zapłon i wysokie ciśnienie.
Złącze wtykowe NPQH-Y-Q8-E-P10. Wielkość standardowa. Konstrukcja: Kształt-Y. Przyłącze pneumatyczne 1: do przewodu o średnicy zewn. 8 mmPrzyłącze pneumatyczne 2: do przewodu o średnicy zewn. 8 mm.
Mocne strony
Wysoka odporność na korozję i na działanie chemikaliów
Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie
Zastosowania
W instalacjach pneumatycznych i automatyce przemysłowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45,4 g |
|---|---|
| Materiał | mosiądz (obudowa); fpm (uszczelka); mosiądz (pierścień zwalniający); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę) |
| Połączenie 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 8 mm |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,67 Netto
/ Sztuka
zł 31,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie