Pneumatyczne złącze wtykowe Festo NPQM-L-G38-Q10-P10
Złącze wtykowe-L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:NPQM-L-G38-Q10-P10
Rubix:2291645
Producent:558716
EAN:4052568054854

Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz (obudowa); nbr (uszczelka) |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 3/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, kątowa, mosiądz niklowany FI 10 mm - G3/8, NPQM-L-G38-Q10-P10
Złącza wtykowe NPQM są ekonomicznymi metalowymi złączami, przeznaczonymi do różnych zastosowań, takich jak branża motoryzacyjna, przemysł elektroniczny lub różnego rodzaju warsztaty. NPQM doskonale nadaje się przede wszystkim do mediów jak, sprężone powietrze i podciśnienie.
Złącze wtykowe NPQM-L-G38-Q10-P10. Wielkość standardowa. Konstrukcja: Kształt L. Przyłącze pneumatyczne 1: Gwint zewnętrzny G3/8. Przyłącze pneumatyczne 2: do przewodu o średnicy zewn. 10 mm.
Mocne strony
Metalowa złączka wtykowa w atrakcyjnej cenie
Solidna konstrukcja
Solidna konstrukcja
Zastosowania
Motoryzacja
Przemysł
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37,5 g |
|---|---|
| Materiał | mosiądz (obudowa); nbr (uszczelka) |
| Połączenie 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie