Pneumatyczne złącze wtykowe IMI Norgren 100400400
Złącze - seria Pneufit 10
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
IMI Norgren:100400400
Rubix:2292260
Producent:100400400


Informacje techniczne
| Materiał | korpus: mosiądz niklowany (uszczelnienia: nbr bez vmq) |
|---|---|
| Połączenie 1 | tube ø4 mm (push-in) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka 100400400
Złączka wciskana Pneufit 10, złączka, kolanko / PFIT 4MM
Mocne strony
Szybki montaż przewodów pneumatycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | korpus: mosiądz niklowany (uszczelnienia: nbr bez vmq) |
|---|---|
| Połączenie 1 | tube ø4 mm (push-in) |
| Profil | łącznik kątowy (90°) |
| Połączenie 2 | tube ø4 mm (push-in) |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,31 Netto
/ Sztuka
zł 18,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie