Pneumatyczna - szybkozłączka Festo RTU-PK-4/6

Złącze rurki kolczastej

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:RTU-PK-4/6
Rubix:2601331
Producent:7604
EAN:4052568020071
RTU-PK-4/6 Tubing connector

Informacje techniczne

Połączenie 18 mm
Materiałmosiądz (obudowa)
NormaROHS-COMPLIANT
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik przewodu RTU-PK-4/6 7604


Złącze rurowe RTU-PK-4/6 Z łącznikiem kolczastym do rur z tworzyw sztucznych PP, PU, PR. Rozmiar nominalny=3,4 mm, Medium robocze=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca medium roboczego i pilotującego=Możliwe smarowanie (wymagane później do dalszego działania), Przyłącze pneumatyczne=(* PK-4, * PK-6), Uwaga dotycząca materiałów=Zgodne z RoHS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x40x20 mm
Waga Logistyczna3,95 g
Połączenie 18 mm
Materiałmosiądz (obudowa)
NormaROHS-COMPLIANT
10,08 Netto
/ Sztuka
12,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie