Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2U04-01NS

Złącze rozgałęźne Y

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2U04-01NS
Rubix:2991360
Producent:00984497
SMC PUSH FITTING KQ2U04-01NS

Informacje techniczne

Materiałn (mosiądz + chemiczne niklowanie niklem)
Połączenie 14
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, rozgałęźna, typu Y KQ2U04-01NS


Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
KQ2U, złączka One-touch w kolorze białym - odgałęzienie “Y”

Mocne strony

Akceptuje rurki nylonowe i uretanowe
Ma zastosowanie zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżni 1,0 MPa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Materiałn (mosiądz + chemiczne niklowanie niklem)
Połączenie 14
11,33 Netto
/ Sztuka
13,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie