Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2H07-02AP
Złącze męskie - KQ2H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H07-02AP
Rubix:2976472
Producent:KQ2H07-02AP

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, prosta KQ2H07-02AP
Złączka one-touch, materiał PBT do zastosowań ogólnych. Dopuszczalne przewody od Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.
Mocne strony
Złącze męskie. Dopuszczalne średnice przewodów (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Dopuszczalne rozmiary portu: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | c3604, pbt |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/4 in |
| Profil | kq2 |
| Połączenie 2 | r 1/4 in |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,55 Netto
/ Sztuka
zł 11,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie