Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2H06-G01A

Złącze męskie KQ2H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2H06-G01A
Rubix:763023
Producent:01114987
EAN:3618036064223
brand logo

Informacje techniczne

Materiała (mosiądz)
Połączenie 1g 1/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQ2H06-G01A


Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Mocne strony

  • Przyjmuje rurki z nylonu i poliuretanu
  • Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnieniowych
  • Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7 g
Materiała (mosiądz)
Połączenie 1g 1/8
Profilkq2h
Połączenie 26
4,57 Netto
/ Sztuka
5,62 Brutto
  • Dostępny