Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KGT10-02S
Złącze męskie KGH
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KGT10-02S
Rubix:624296

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa rozgałęźna R1/4'' KGT10-02S
Ta złączka nadaje się do stosowania w produkcji CRT, na przykład gdy należy unikać stosowania miedzi. Inne zastosowania obejmują mycie lub inne środowiska, które mogą spowodować korozję zwykłych złączek. KG można stosować w przypadku podciśnienia –100 kPa i ciśnienia do 1 MPa (~150 PSI). Ta złączka jest dostępna w 27 różnych stylach korpusów, z połączeniami w rozmiarach od M5 do 1⁄2 R(PT) oraz rurkami o średnicy zewnętrznej od 4 mm do 12 mm.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.
Model: KGT10-02 (Tube O.D. ø10, Thread 1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.
Model: KGT10-02 (Tube O.D. ø10, Thread 1/4)
Sealant: S (Sealant)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 303 |
| Połączenie 1 | 1/4 |
| Połączenie 2 | 10 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,29 Netto
/ Sztuka
zł 82,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie