Pneumatyczne złącze wtykowe Aventics R412005129

Złącze kątowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Aventics:R412005129
Rubix:628572
EAN:3661475981095
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze kątowe, GW1/8-4mm R412005129


AVENTICS Series QR1 push-in connectors with easy, secure mounting are available in many versions: for tubing diameters from 3 to 16 mm, as well as in plastic, metal, and stainless steel variants. QR1 Series offers a cylindrical thread that allows repeated connection and release without problems (Quick Release) and captive O-ring guarantees an optimal sealing. Our QR program offers the right solution for every application and industry.

Mocne strony

•Qn = 60 l/min . . 875 l/min

Zastosowania

Industry

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
19,43 Netto
/ Sztuka
23,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie