Złącze kolczaste węża z gwintem Mecaline 842941
Złącza typu "push-on"
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:842941
Rubix:2404896
EAN:3660338063114


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 12 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 20 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Króciec do węża 12mm z gwintem zew. R3/8, stal 316L, 842941
Materiał: Stal nierdzewna. Gwint stożkowy BSP (R). Ciśnienie: od -0,99 bara do 140 barów. Temperatura pracy: -20°C do +225°C. Do płynów spożywczych i chemicznych.
KRÓCIEC DO WĘŻA 12MM, R3/8 842941
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 12 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 20 bar |
| Połączenie 2 | 3/8 in |
| Min. temperatura | -15 °C |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
| Rodzaj gwintowania | r |
| Min. ciśnienie robocze | 0 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,92 Netto
/ Sztuka
zł 74,93 Brutto
- Dostępny