Referencje
Mecaline:853204
Rubix:1347702
EAN:3660338093692

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zaślepka złączki wtykowej Fi4mm 853204
Korpus z technopolimeru. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
ZAŚLEPKA FI4MM 853204
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 4 |
|---|---|
| Materiał | korpus polimerowy |
| Długość | 28 mm |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 15 bar |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,5 Netto
/ Sztuka
zł 1,85 Brutto
- Dostępny