Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 840794

Złącza typu "push-in"

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:840794
Rubix:1745705
EAN:3660338061035
PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING NSF Execution Cylindrical D.8-1/4

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta FI 8 mm - G1/4, mosiądz niklowany,uszczelnienia FKM, certyfikat NSF 169, 840794


Materiał: Mosiądz niklowany do zastosowań spożywczych. Uszczelka: FKM food. Certyfikat NSF 169. Idealnie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z płynami spożywczymi.
Ciśnienie: -0,99 Bar - 20 Bar. Temperatura: -15°C + 190°C.
ZŁĄCZKA PROSTA FI 8 MM - G1/4 840794

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Materiałniklowany mosiądz
17,13 Netto
/ Sztuka
21,07 Brutto
  • Dostępny