Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 840778

Złącza typu "push-in"

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:840778
Rubix:1373603
EAN:3660338061172
PARALLEL MALE ELBOW NSF Execution Cylindrical D.8-1/4

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka kątowa FI 8 mm - G1/4, mosiądz niklowany, uszczelnienia FKM, certyfikat NSF 169, 840778


Materiał: Mosiądz niklowany do zastosowań spożywczych. Uszczelka: FKM food. Certyfikat NSF 169. Idealnie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z płynami spożywczymi.
Ciśnienie: -0,99 Bar - 20 Bar. Temperatura: -15°C + 190°C.
ZŁĄCZKA KĄTOWA FI 8 MM - G1/4 840778

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Materiałniklowany mosiądz
27,21 Netto
/ Sztuka
33,47 Brutto
  • Dostępny