Referencje
SMC:KQB2H06-08
Rubix:2226218
Producent:00766593
EAN:3618036036473

Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna 304 / specjalny fkm / c3604 / stal nierdzewna 316 |
|---|---|
| Połączenie 1 | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka KQB2H06-08
Na prośby branży o gamę lekkich, bezsmarowych, wysoko wydajnych metalowych złączek, inżynierowie R&D firmy SMC, światowego lidera w pneumatyce, odpowiedzieli nową, udoskonaloną serią złączek ze stali nierdzewnej i mosiądzu KQG2/KFG2 oraz KQB2. Zaprojektowane do zastosowań, gdzie niezbędna jest odporność na wysoką temperaturę, korozję i chemikalia, inżynierowie SMC po prostu wzięli popularne serie metalowych złączek KQG/KFG i KQB, dodali brakujące opcje i uczynili je jeszcze mniejszymi, lżejszymi i bardziej wytrzymałymi. Seria KQG2 — złączki one-touch ze stali nierdzewnej 316 — które są do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, obejmuje teraz 8 nowych opcji, rozszerzając gamę do 17 modeli ogółem. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu dwóch nowych rozmiarów rurek, te złączki można stosować z różnymi średnicami rur od 3.2mm do 16mm. Seria KFG2, wkładkowe złączki ze stali nierdzewnej 316 firmy SMC, również została rozszerzona z 5 do 9 opcji modeli i są one do 44% mniejsze i o 37% lżejsze niż stara seria KFG. Dostępne teraz z gwintami NPT oraz w rozmiarze rurki 16mm, te złączki mogą pracować w temperaturach od -65ºC do 260ºC, gdy są stosowane bez środka uszczelniającego gwintów. Ponadto, dzięki uszczelnieniu bez tulei, konserwacja jest łatwiejsza. Uzupełnieniem odnowionej oferty metalowych złączek SMC jest opcja mosiężna — seria KQB2. Podobnie, do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, ta gama została rozszerzona z 9 do 17 modeli z opcjami gwintów NPT i G. Dodatkowo, dzięki niklowaniu bezprądowemu wszystkich części mosiężnych, złączki te będą dobrze wyglądać przez cały okres eksploatacji.
•Proste o różnych średnicach.
•Kompaktowe i lekkie.
•Elastyczność projektowania.
•Seria bezsmarowa.
•RoHS.
Zastosowalna średnica zewnętrzna rury: 06 (Ø6)
Zastosowana rura: 08 (Tube A
•Kompaktowe i lekkie.
•Elastyczność projektowania.
•Seria bezsmarowa.
•RoHS.
Zastosowalna średnica zewnętrzna rury: 06 (Ø6)
Zastosowana rura: 08 (Tube A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22 g |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 304 / specjalny fkm / c3604 / stal nierdzewna 316 |
| Połączenie 1 | 6 mm |
| Profil | kqb2 |
| Połączenie 2 | 8 mm |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,1 Netto
/ Sztuka
zł 18,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie