Referencje
Beta Tools:8317SZ 2
Rubix:706679
Producent:083170102
EAN:8014230513119


Informacje techniczne
| Typ | zacisk linowy siodełk.pojedyn.ocynk.2mm 8317sz/2 |
|---|
Szczegóły produktu : Zacisk linowy siodełk.pojedyn.ocynk.2mm 8317SZ/2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x15x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4 g |
| Typ | zacisk linowy siodełk.pojedyn.ocynk.2mm 8317sz/2 |
| Szerokość szczęk | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie