Referencje
Beta Tools:8317DZ 3
Rubix:706673
Producent:083170003
EAN:8014230513058


Informacje techniczne
| Typ | zacisk linowy siodełk.podwój.ocynk.3mm 8317dz/3 |
|---|
Szczegóły produktu : Zacisk linowy siodełk.podwój.ocynk.3mm 8317DZ/3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12 g |
| Typ | zacisk linowy siodełk.podwój.ocynk.3mm 8317dz/3 |
| Szerokość szczęk | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie