Referencje
Beta Tools:8050D7
Rubix:706231
Producent:080500951
EAN:8014230551128


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3150 kg |
|---|---|
| Szerokość | 870 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Zabezpieczenie typu d7 do haków 8050D7
Safe replacement hook kit (art. 8062)
Mocne strony
Safe replacement hook kit (art. 8062)
Zastosowania
Cable Accessories
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 70x30x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 60 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3150 kg |
| Szerokość | 870 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
Bezpieczne obciążenie robocze SWL
3150 kg