Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPR10BSK10-06-A10

Z pierścieniem blokującym i buforem - ZPR (B)(J,K)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPR10BSK10-06-A10
Rubix:2991307
Producent:ZPR10BSK10-06-A10
brand logo

Informacje techniczne

Materiałguma silikonowa
Średnica10 mm
Kształtmiech
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZPR10BSK10-06-A10


Do stosowania, gdy brak miejsca na montaż bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest pochylona

Mocne strony

Rozmiary poduszek: Ø 6 - Ø 50 mm Kształty: Typ harmonijkowy Materiały: guma fluorowa, NBR indukcyjny, guma silikonowa indukcyjna, NBR, guma silikonowa, guma poliuretanowa Opcje: złącze One-touch, bufor, boczne wejście próżniowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałguma silikonowa
Średnica10 mm
Kształtmiech
Typprzyssawka próżniowa
233,27 Netto
/ Sztuka
286,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie