Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2052FS-06A
Z kompaktowym wskaźnikiem, liniowy – AS*2FS-A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AS2052FS-06A
Rubix:2976331
Producent:AS2052FS-06A

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | sprzęgło natychmiastowe (one-touch) z blokadą wciskaną |
|---|---|
| Typ | kompaktowy liniowy regulator przepływu z miniwskaźnikiem i skalą |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco zwrotny fi6mm AS2052FS-06A
Zastosowanie regulatorów przepływu SMC ze zintegrowanymi złączkami one-touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażową i umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu pozwalają obracać korpus, co ułatwia prosty montaż. Dostępne są z rozmiarami gwintów od M3 do 1/2 zarówno w wersji calowej (NPT), jak i metrycznej R(PT), oraz z rozmiarami przewodów od 3.2mm do 12mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe), a także z opcjonalnym typem kolankowym i uniwersalnym (zwiększona elastyczność) oraz regulacją meter in i meter out; te regulatory przepływu zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania większości zastosowań.
Mocne strony
Średnica zewnętrzna rurki: Ø 3.2 do Ø 6 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/4"Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | sprzęgło natychmiastowe (one-touch) z blokadą wciskaną |
|---|---|
| Typ | kompaktowy liniowy regulator przepływu z miniwskaźnikiem i skalą |
| Materiał | mosiądz (niklowanie chemiczne) |
| Seria | as-fsa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,25 Netto
/ Sztuka
zł 80,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie