Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2002FS-06A
Z kompaktowym wskaźnikiem, liniowy – AS*2FS-A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AS2002FS-06A
Rubix:2989745
Producent:AS2002FS-06A

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | złącze instant (one-touch / push-lock) |
|---|---|
| Typ | regulator prędkości z kompaktowym wskaźnikiem, typ liniowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny AS2002FS-06A
Zastosowanie regulatorów przepływu SMC ze zintegrowanymi złączkami one-touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażową i umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu pozwalają obracać korpus, co ułatwia prosty montaż. Dostępne są z rozmiarami gwintów od M3 do 1/2 zarówno w wersji calowej (NPT), jak i metrycznej R(PT), oraz z rozmiarami przewodów od 3.2mm do 12mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe), a także z opcjonalnym typem kolankowym i uniwersalnym (zwiększona elastyczność) oraz regulacją meter in i meter out; te regulatory przepływu zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania większości zastosowań.
Mocne strony
Średnica zewnętrzna rurki: Ø 3.2 do Ø 6 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/4"Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | złącze instant (one-touch / push-lock) |
|---|---|
| Typ | regulator prędkości z kompaktowym wskaźnikiem, typ liniowy |
| Materiał | mosiądz (powłoka z niklu chemicznego) |
| Przepływ | 13800 l/h |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | as-fsa |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,55 Netto
/ Sztuka
zł 74,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie