Komparatory i pomiar głębokości - Akcesoria / Części zamienne Beta Tools 962 300
Łyżki do opon
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:962 300
Rubix:703135
Producent:009620003
EAN:8014230038988

Szczegóły produktu : Łyżka samochodowa 300mm 962/300
Łyżka do opon
Mocne strony
Łyżki do opon
Zastosowania
Motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 332x40x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 296 g |
| Typ | łyżka samochodowa 300mm 962/300 |
| Dla modelu | levagomme |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,97 Netto
/ Sztuka
zł 87,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
