Dźwignia do demontażu opon Stahlwille 74010401

Łyżki do opon samochodowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stahlwille:74010401
Rubix:1447904
Producent:74010401
EAN:4018754294183
brand logo

Informacje techniczne

Długość400 mm
Materiałchrome alloy steel, chromowany
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łyżka do opon 39PKW L=400mm 74010401


Poręczna, solidna konstrukcja z precyzyjnie uformowanymi łyżkami, Chrome-Alloy-Steel.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość400 mm
Materiałchrome alloy steel, chromowany
Szerokość25 mm
142,09 Netto
/ Sztuka
174,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie