Referencje
Dichtomatik:67074254
Rubix:518072
Producent:67074254


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 2.57 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Szczegóły produktu : XR 2.57X1.78 NBR70 X-ring
Są to uszczelnienia czterowargowe o specjalnie opracowanym profilu uszczelnienia. Wybór elastomerów do zastosowań standardowych i specjalnych umożliwia uszczelnienie niemal wszystkich mediów płynnych i gazowych. Uszczelki X-ring są wulkanizowane bezkońcowo w formach. Charakteryzują się one pierścieniowym kształtem o prawie kwadratowym profilu. Wymiary są określone przez średnicę wewnętrzną i grubość sznura. W porównaniu z O-ringiem, pierścień X-Ring ma następujące zalety:-Bezpieczeństwo przed skręceniem się. Dzięki specjalnemu profilowi uszczelka nie ma tendencji do toczenia się w rowku (przy ruchu w przód i w tył) - niskie tarcie - bardzo dobre właściwości uszczelniające. Dzięki korzystniejszemu rozkładowi ciśnienia na przekroju poprzecznym uzyskuje się dobre uszczelnienie - między wargami uszczelniającymi może tworzyć się depozyt smaru. Brak przeszkadzającej wypływki na linii podziału formy. Często linia podziału formy na wewnętrznej i zewnętrznej średnicy O-ringu (ze względu na produkcję) występuje w przypadku czterowargowego pierścienia pomiędzy wargami uszczelniającymi. Uszczelnienia typu X-ring są samoczynnymi elementami uszczelniającymi dwustronnego działania . Montaż w kierunku promieniowym lub osiowym sił kontaktowych wywołuje początkowy efekt uszczelnienia. Są one odkształcane przez ciśnienie w układzie. Wynikiem jest całkowite odkształcenie uszczelnienia, które wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie. Uszczelka działa pod ciśnieniem podobnie do cieczy o wysokiej lepkości. Powoduje to, że odkształcenie jest wywierane równomiernie ze wszystkich stron.
Mocne strony
• Zoptymalizowany efekt uszczelnienia (dobry rozkład ciśnienia na kwadratowym przekroju)
• Niskie tarcie dzięki mniejszym siłom kontaktowym
• Możliwość przechowywania smaru między wargami uszczelniającymi
• Wysoka stabilność w zastosowaniach dynamicznych dzięki prawie kwadratowemu przekrojowi poprzecznemu
• Wymagane mniejsze promieniowe obciążenie wstępne
• Brak zakłóceń ze strony współczynnika separacji
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Niskie tarcie dzięki mniejszym siłom kontaktowym
• Możliwość przechowywania smaru między wargami uszczelniającymi
• Wysoka stabilność w zastosowaniach dynamicznych dzięki prawie kwadratowemu przekrojowi poprzecznemu
• Wymagane mniejsze promieniowe obciążenie wstępne
• Brak zakłóceń ze strony współczynnika separacji
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Dynamiczne uszczelnienie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Statyczne uszczelnianie stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych).
• Porównywalne w obsłudze i zastosowaniu do o-ringów
• Uszczelnianie ciśnień do 1000 bar, może być konieczne użycie pierścieni podporowych
• Statyczne uszczelnianie stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych).
• Porównywalne w obsłudze i zastosowaniu do o-ringów
• Uszczelnianie ciśnień do 1000 bar, może być konieczne użycie pierścieni podporowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 2.57 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,22 Netto
/ Sztuka
zł 39,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie