Quad-/X-ringi Dichtomatik XR 183,82 2,62 70 NBR NB7018

XR X-Ring

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:XR 183,82 2,62 70 NBR NB7018
Rubix:844052
Producent:67127931
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.183.83 mm
Średnica przekroju poprzecznego2.62 mm
Twardość Shore'a A70 Shore
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : XR 183.82X2.62 NBR70 Oring


Są to uszczelnienia czterowargowe o specjalnie opracowanym profilu uszczelnienia. Wybór elastomerów do zastosowań standardowych i specjalnych umożliwia uszczelnienie niemal wszystkich mediów płynnych i gazowych. Uszczelki X-ring są wulkanizowane bezkońcowo w formach. Charakteryzują się one pierścieniowym kształtem o prawie kwadratowym profilu. Wymiary są określone przez średnicę wewnętrzną i grubość sznura. W porównaniu z O-ringiem, pierścień X-Ring ma następujące zalety:-Bezpieczeństwo przed skręceniem się. Dzięki specjalnemu profilowi uszczelka nie ma tendencji do toczenia się w rowku (przy ruchu w przód i w tył) - niskie tarcie - bardzo dobre właściwości uszczelniające. Dzięki korzystniejszemu rozkładowi ciśnienia na przekroju poprzecznym uzyskuje się dobre uszczelnienie - między wargami uszczelniającymi może tworzyć się depozyt smaru. Brak przeszkadzającej wypływki na linii podziału formy. Często linia podziału formy na wewnętrznej i zewnętrznej średnicy O-ringu (ze względu na produkcję) występuje w przypadku czterowargowego pierścienia pomiędzy wargami uszczelniającymi. Uszczelnienia typu X-ring są samoczynnymi elementami uszczelniającymi dwustronnego działania . Montaż w kierunku promieniowym lub osiowym sił kontaktowych wywołuje początkowy efekt uszczelnienia. Są one odkształcane przez ciśnienie w układzie. Wynikiem jest całkowite odkształcenie uszczelnienia, które wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie. Uszczelka działa pod ciśnieniem podobnie do cieczy o wysokiej lepkości. Powoduje to, że odkształcenie jest wywierane równomiernie ze wszystkich stron.

Mocne strony

• Zoptymalizowany efekt uszczelnienia (dobry rozkład ciśnienia na kwadratowym przekroju)
• Niskie tarcie dzięki mniejszym siłom kontaktowym
• Możliwość przechowywania smaru między wargami uszczelniającymi
• Wysoka stabilność w zastosowaniach dynamicznych dzięki prawie kwadratowemu przekrojowi poprzecznemu
• Wymagane mniejsze promieniowe obciążenie wstępne
• Brak zakłóceń ze strony współczynnika separacji
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnienie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nakładających się ruchów śrubowych
• Statyczne uszczelnianie stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych).
• Porównywalne w obsłudze i zastosowaniu do o-ringów
• Uszczelnianie ciśnień do 1000 bar, może być konieczne użycie pierścieni podporowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4 g
Średnica wewn.183.83 mm
Średnica przekroju poprzecznego2.62 mm
Twardość Shore'a A70 Shore
Materiałnbr
zł 1186,98 Netto
/ Sztuka
zł 1459,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie