Regulacja maszyny pomiarowej Mitutoyo 515-743
Wzorzec długości stopniowy ceramiczny precyzyjny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:515-743
Rubix:1242433
EAN:4946368097305

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wzorzec długości stopniowy stalowy 515-743
Mitutoyo 515-743 to stalowy wzorzec długości stopniowy 1000 mm. Dokładność skoku ±2,5 µm i krok 10 mm do kalibracji CMM oraz sprawdzania ruchu stołów obrabiarek.
Mocne strony
•Designed to check the accuracy of table movements of machine tools and calibrate CMMs. Permanently wrung stack of gage blocks is housed in a rigid frame
Can be used in either vertical and horizontal orientation
Fitted wooden case supplied.
Can be used in either vertical and horizontal orientation
Fitted wooden case supplied.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 1000 mm |
|---|---|
| Precyzja skoku | 2.5 µ |
| Używać | do weryfikacji dokładności ruchu stołów obrabiarek i do kalibracji cmm. może być stosowany w układzie pionowym lub poziomym. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie