Przymiar nastawczy Mitutoyo 167-180

Wzorzec do mikrometru

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:167-180
Rubix:1242526
EAN:4946368027593
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wzorzec nastawczy dla mikrometrów do gwintów 167-180


Precyzyjny wzorzec długości Mitutoyo do dokładnego ustawiania mikrometru na początku lub na końcu zakresu pomiarowego. Może być również używany do ustawiania innych typów przyrządów pomiarowych z ciągłą skalą w określonym punkcie zakresu pomiarowego, gdy chce się wykorzystać możliwości dokładnościowe tego przyrządu w wąskim zakresie.

Mocne strony

•Służy do ustawienia punktu zerowego dla
mikrometrów zewnętrznych
Płaskie i polerowane powierzchnie pomiarowe
Uchwyt izolujący przed ciepłem, aby zapobiec
rozszerzaniu się wskutek temperatury ciała
Dostarczany w dopasowanym kartonie do
500mm / 20” i w skrzyni drewnianej dla ponad
525mm / 21” długości

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
2064,87 Netto
/ Sztuka
2539,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie