Przymiar nastawczy Mitutoyo 167-124

Wzorce do mikrometru? 1000 mm - Seria 167

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:167-124
Rubix:1242470
EAN:4946368027036
brand logo

Szczegóły produktu : Wzorzec nastawczy dla mikrometrów 167-124


Do regulacji wszystkich mikrometrów zewnętrznych o zakresie 25 mm lub większym.

Mocne strony

Wyposażony w izolację termiczną.

Zastosowania

Wzorce do mikrometru ‘ 1000 mm Dane techniczne: Płaskość: 0.3 ‘m Równoległość: 2 m drobno wyszlifowana powierzchnia pomiarowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
755,99 Netto
/ Sztuka
929,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie