Pneumatyczny czujnik położenia SMC D-LC05

Wzmacniacz D-RxK

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:D-LC05
Rubix:743243
Producent:D-LC05
EAN:3618035635639

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód D-LC05


SMC oferuje różnorodne przełączniki automatyczne do siłowników i chwytaków pneumatycznych.; Przełączniki półprzewodnikowe są dostępne w wersji ogólnego przeznaczenia lub z dwukolorowym wskazaniem, które umożliwia określenie optymalnej pozycji roboczej na podstawie koloru światła.; Przełączniki półprzewodnikowe są również dostępne z dwukolorowym wskazaniem z wyjściem diagnostycznym, wodoodpornym dwukolorowym wskazaniem, wbudowanym wyłącznikiem czasowym (200 ms), odpornym na pole magnetyczne, odpornym na ciepło i konfiguracjami wykrywania w szerokim zakresie.; Dostępne są różne długości przewodów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
15,13 Netto
/ Sztuka
18,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie