Akcesoria elektryczne do zaworów Festo KMH-2.5

Wyspa zaworowa, typ 82

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:KMH-2.5
Rubix:377748
brand logo

Informacje techniczne

Typwyspa zaworowa, typ 82

Szczegóły produktu : Przewód KMH-2.5


Przewód gniazdowy KMH-2,5 do zaworów elektromagnetycznych MHA1-P...-HC/TC oraz MHP1-P...-HC/TC. Położenie montażowe=dowolne, znamionowe napięcie robocze DC=24 V, stopień ochrony=IP40, temperatura otoczenia=-40 - 80 °C, masa produktu=17 g

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwyspa zaworowa, typ 82
  • Termin dostawy na zapytanie