Taśma maskująca Tesa 04330 50M 25MM BROWN
Wysokowydajna papierowa taśma maskująca do prac malarskich z suszeniem w piecu do 140 °C
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tesa:04330 50M 25MM BROWN
Rubix:2349650
Producent:04330-00018-00
EAN:4005800021954

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Taśma maskująca krepowana 4330 140 st C 50m/25mm
tesa® 4330 to drobno karbowana, elastyczna, odporna na wilgoć taśma maskująca o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
TAŚMA MASKUJĄCA KREPOWANA 4330 140 ST C 50M/25MM
Mocne strony
* tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
* It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
* The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
* Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
* The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.
* It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
* The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
* Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
* The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.
Zastosowania
Further applications are e.g.
* masking of circuit boards before plating
* cable bundling
* packaging
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19016,05 g |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Długość | 50 m |
| Kolor | beżowy |
| Grubość | 0.175 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie