Taśmy Tesa 53799 50M 50MM GREEN
Wysokiej jakości taśma tkaninowa powlekana polietylenem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tesa:53799 50M 50MM GREEN
Rubix:2349706
Producent:53799-00000-02
EAN:4042448820167




Informacje techniczne
| Szerokość | 50 mm |
|---|---|
| Długość | 50 m |
| Materiał | tkanina pe ekstruzowana/kauczuk naturalny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Taśma tkaninowa 53799 zielona 50m/50mm
tesa ® 53799 PV2 to wysokiej jakości taśma tkaninowa powlekana polietylenem. Składa się z pokrytego PE nośnika z tkaniny PET o oczkach 80 pokrytego wrażliwą na nacisk substancją klejącą z naturalnego kauczuku. tesa ® 53799 PV2 to bardzo mocna taśma tkaninowa do szerokiego zakresu zastosowań, szczególnie wykorzystywana przez wojsko.
TAŚMA TKANINOWA 53799 ZIELONA 50M/50MM
Mocne strony
- Niezawodne utrzymanie na szorstkich powierzchniach
- Wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do operacji wiązania i zamykania
- Możliwość użycia w warunkach wilgotnych
- Szybkie zastosowanie w terenie
- Dostosowanie do kształtów złożonych i napraw punktowych
- Wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do operacji wiązania i zamykania
- Możliwość użycia w warunkach wilgotnych
- Szybkie zastosowanie w terenie
- Dostosowanie do kształtów złożonych i napraw punktowych
Zastosowania
Tesa® 53799 stosowana jest w pracach naprawczych i budowlanych wymagających wytrzymałej taśmy tekstylnej. Jest używana do pakowania, wiązania kabli lub elementów technicznych, a także do zamykania, okrywania i mocowania komponentów. Łączenie plandek i naprawa pokryw należą do jej typowych zastosowań.
W obszarze wojskowym taśma klejąca Tesa 53799 jest ceniona za wszechstronność i oliwkowy kolor dostosowany do warunków polowych. Sektor rolniczy stosuje ją do różnych zastosowań, takich jak tymczasowe mocowanie sprzętu lub utrzymanie osłon.
W obszarze wojskowym taśma klejąca Tesa 53799 jest ceniona za wszechstronność i oliwkowy kolor dostosowany do warunków polowych. Sektor rolniczy stosuje ją do różnych zastosowań, takich jak tymczasowe mocowanie sprzętu lub utrzymanie osłon.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24442,03 g |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Długość | 50 m |
| Materiał | tkanina pe ekstruzowana/kauczuk naturalny |
| Grubość | 0.31 mm |
| Kolor | zielony |
| Typ taśmy | taśma tkaninowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie