Pneumatyczne złącze wtykowe Festo KS4-N-9
Wtyczka szybkozłącza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:KS4-N-9
Rubix:2600278
Producent:2153
EAN:4052568018030

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk łącznika KS4-N-9 2153
Wtyk szybkozłącza KS4-N-9 Do samozamykających się szybkozłączy. Rozmiar nominalny=7 mm, Ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatur=-0,95 - 12 bar, Standardowe nominalne natężenie przepływu=1008 l/min, Czynnik roboczy=sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwe działanie smarowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x12x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 18,57 g |
| Materiał | mosiądz niklowany |
| Połączenie 1 | 9 mm |
| Połączenie 2 | 26,4 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie