Referencje
Festo:KS4-1/4-A-R
Rubix:1186866
Producent:531677
EAN:4052568047887

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiał | niklowany mosiądz (obudowa) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik KS4-1/4-A-R 531677
Szybkozłącze wtykowe KS4-1/4-A-R Z zaworem zwrotnym do samozamykających się szybkozłączy po obu stronach Rozmiar nominalny=8 mm, Ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatur=-0,95 - 12 bar, Standardowe nominalne natężenie przepływu=765 l/min, Czynnik roboczy=sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwa praca ze smarowaniem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 55x25x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 47 g |
| Połączenie 1 | g 1/4 |
| Materiał | niklowany mosiądz (obudowa) |
| Profil | ks4 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.046 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie