Taśma antypoślizgowa i inne materiały antypoślizgowe Brady 104524
Wstępnie rozmieszczone kropki ToughStripe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:104524
Rubix:474969
Producent:104524
EAN:0754473163020







Informacje techniczne
| Szerokość | 88.9 mm |
|---|---|
| Długość | 30.48 m |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kropki podłogowe z odstępami niebieskie
Wstępnie rozstawione kształty ToughStripe Brady 104524 niebieski: oznaczenia punktowe na ciągłej podkładce. Ø 88,90 mm, rolka 30,48 m, trwały klej gumowy, współczynnik tarcia na sucho 1,0.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 88.9 mm |
|---|---|
| Długość | 30.48 m |
| Kolor | niebieski |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Grubość | 0.2 mm |
| Antypoślizgowość | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro a incidenza variabile); superfici pulite e asciutte non scivolanti conformi a ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 693,22 Netto
/ Paczka
zł 852,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie