Zestaw ściągaczy do śrub dwustronnych SKF TMHP 15/260
Wspomagany ciężki ściągacz szczękowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:TMHP 15/260
Rubix:485610
EAN:7316571092782
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściągacz hydrauliczny TMHP 15/260
Hydraulicznie wspomagane ściągacze SKF TMHP 15, TMHP 30 i TMHP 50 dostarczają nowego połączenia siły ściągania i bezpieczeństwa. Są to ściągacze samocentrujące przeznaczone do zastosowań, w których nieuniknione są duże siły.
Mocne strony
•Duże siły można łatwo przyłożyć, ponieważ ściągacz jest samocentrujący
Połączenie wrzeciona i cylindra hydraulicznego pozwala na łatwą regulację długości roboczej
Unikalny system pantografowy zapewnia wyjątkowy chwyt i pomaga przeciwdziałać niewspółosiowości podczas pracy
Wyposażony w uchwyt do podnoszenia i śrubę oczkową, ułatwia obsługę
Maksymalna siła wyciągania 150, 300 lub 500 kN (17, 34 lub 56 US ton)
Szybka, wydajna i płynna obsługa
Unikalny system pantografowy zapewnia wyjątkowy chwyt i pomaga przeciwdziałać niewspółosiowości podczas pracy
Czerniona, wysokiej jakości stal odporna na korozję
Połączenie wrzeciona i cylindra hydraulicznego pozwala na łatwą regulację długości roboczej
Unikalny system pantografowy zapewnia wyjątkowy chwyt i pomaga przeciwdziałać niewspółosiowości podczas pracy
Wyposażony w uchwyt do podnoszenia i śrubę oczkową, ułatwia obsługę
Maksymalna siła wyciągania 150, 300 lub 500 kN (17, 34 lub 56 US ton)
Szybka, wydajna i płynna obsługa
Unikalny system pantografowy zapewnia wyjątkowy chwyt i pomaga przeciwdziałać niewspółosiowości podczas pracy
Czerniona, wysokiej jakości stal odporna na korozję
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 3 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25 215,98 Netto
/ Sztuka
zł 31 015,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie