Przyrząd do osiowania wału/koła pasowego Optibelt LASERPOINTER II
Wskaźnik laserowy II
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Optibelt:LASERPOINTER II
Rubix:231887

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Optibelt Laser Pointer II
Urządzenie optibelt LASER POINTER II ułatwia ustawianie napędów pasowych. Koła pasowe są wyrównywane względem siebie za pomocą powierzchni czołowych lub bocznych. LASER POINTER II jest łatwy w obsłudze i można go zamocować w ciągu kilku sekund. Jest to praktyczna pomoc w profesjonalnym ustawianiu kół pasowych.
Mocne strony
•Szybkie i proste użycie w napędach pasowych
•Dokładnie wyrównana linia projekcji
•Pomiar niewspółosiowości równoległej i kątowej
•Wyższa niezawodność napędów
•Oszczędny czasowo i precyzyjny sposób pomiaru
•Dokładnie wyrównana linia projekcji
•Pomiar niewspółosiowości równoległej i kątowej
•Wyższa niezawodność napędów
•Oszczędny czasowo i precyzyjny sposób pomiaru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Moc | 0.005 W |
|---|---|
| Dokładność | 0,5 mrad |
| Klasa lasera | 1 m (en 60825-1) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie