Wkrętak dynamometryczny Wera 05027934001

Wskaźnik dynamometryczny torx

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05027934001
Rubix:486897
EAN:4013288093370
brand logo

Informacje techniczne

Długość170 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wskaźnik dynamometryczny TORX 300 TX 10x65 05027934001


Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.

Mocne strony

Torque-indicator with pre-set and tamperproof torque value
Distinct audible and perceivable excess load signal when the pre-set torque value is reached
Non-adjustable and tamperproof
Unlimited torque for loosening seized screws
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość170 mm
180,68 Netto
/ Sztuka
222,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie