Tuleja ochronna wału Dichtomatik 67027897
WSH | Tuleje naprawcze wału [Dichtomatik]
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67027897
Rubix:511099
Producent:67027897


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40.08 mm |
|---|---|
| Szerokość kołnierza | 47 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Tuleja WSH 40.08X47X13X16 NG304
Tuleje WSH NG304 są regeneracyjnymi tulejami ochronnymi do wałów. Służą one do naprawy zużytych powierzchni wałów, na których zamontowane są uszczelnienia, takie jak simmeringi. Zastosowanie tulei WSH pozwala na szybkie i efektywne odtworzenie odpowiedniej powierzchni wału bez konieczności demontażu lub obróbki wału.
W szczególności, tuleje WSH stosowane są jako współpracująca powierzchnia dla uszczelnień obrotowych, działających w warunkach tribologicznych, gdzie kluczowe są odpowiednia ochrona wału oraz prawidłowe działanie systemu uszczelnienia. Dzięki prostemu procesowi montażu, często z wykorzystaniem dołączonych narzędzi, tuleje te umożliwiają szybkie naprawy i minimalizację przestojów maszyn.
Tuleje WSH dostępne są w różnych rozmiarach, np. 150x159x30 mm lub 189,31x199,6x20,6 mm, i znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych.
W szczególności, tuleje WSH stosowane są jako współpracująca powierzchnia dla uszczelnień obrotowych, działających w warunkach tribologicznych, gdzie kluczowe są odpowiednia ochrona wału oraz prawidłowe działanie systemu uszczelnienia. Dzięki prostemu procesowi montażu, często z wykorzystaniem dołączonych narzędzi, tuleje te umożliwiają szybkie naprawy i minimalizację przestojów maszyn.
Tuleje WSH dostępne są w różnych rozmiarach, np. 150x159x30 mm lub 189,31x199,6x20,6 mm, i znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 72 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40.08 mm |
| Szerokość kołnierza | 47 mm |
| Materiał | stal |
| Minimalna długość | 13 mm |
| Maksymalna długość | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,58 Netto
/ Sztuka
zł 63,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie