Referencje
Stahlwille:95/7R
Rubix:1024723
Producent:81200016
EAN:4018754262113


Informacje techniczne
| Liczba szuflad | 7 |
|---|---|
| Szerokość | 823 mm |
| Głębokość | 497 mm |
Szczegóły produktu : Wózek warsztatowy TTS 7-szufl. czerwony 81200016 95/7R
Mocne strony
•Impact protection strips with wrap-around bumper
Particularly tough, oil and skydrol resistant worktop made of ABS with compartments for small components
Oil and acid resistant low-friction wheels (O 125 mm) with carpet protection to prevent ingress of dirt and fibres into bearings, with two parking brakes
Paper-roll holder
5 Standard colour shades, drawers in two colours (silver with black full-width handle)
Perforations from both sides for hooks No 8031-8041
Can be enhanced with STAHLWILLE Standard and TCS inlays
Particularly tough, oil and skydrol resistant worktop made of ABS with compartments for small components
Oil and acid resistant low-friction wheels (O 125 mm) with carpet protection to prevent ingress of dirt and fibres into bearings, with two parking brakes
Paper-roll holder
5 Standard colour shades, drawers in two colours (silver with black full-width handle)
Perforations from both sides for hooks No 8031-8041
Can be enhanced with STAHLWILLE Standard and TCS inlays
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 1021x497x823 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 69500 g |
| Liczba szuflad | 7 |
| Szerokość | 823 mm |
| Głębokość | 497 mm |
| Wysokość | 1021 mm |
| Liczba elementów | 1 |
| Kolor | czerwony |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie