Referencje
NSK:NAH-45-EMZ
Rubix:794198

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH45EMZ
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Mocne strony
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Zastosowania
Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 120 mm |
|---|---|
| Długość | 3990 mm |
| Wysokość na szynie | 60 mm |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
