Referencje
Stahlwille:98VA/6A
Rubix:1673521
Producent:81200102
EAN:4018754262823


Informacje techniczne
| Liczba szuflad | 6 |
|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie | 1400 kg |
| Szerokość | 1000 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek warsztatowy TTS 6-szufl. antracyt. z nakładkami 1000x1024x652mm możl. wysunięcia tylko 1 szuflady w tym samym czasie 81200102
6 łatwo wyjmowanych szuflad zamontowanych na prowadnicach pełnego wysuwu z prowadzeniem na klatce łożyskowej
Mocne strony
•Centralne ryglowanie zamkiem cylindrycznym i składanym kluczem
Indywidualne zamki kluczowe zapobiegają przypadkowemu otwarciu podczas
transportu; zabezpieczenie przed przewróceniem – nie można wysunąć więcej
niż jednej szuflady jednocześnie
Szuflady można oznaczyć wieloma naklejkami na
szufladzie (arkusz naklejek dołączony do dostawy)
Uchwyt ze stali nierdzewnej ze wzmocnionym połączeniem z
korpusem
Listwy ochronne przeciwuderzeniowe z obwodowym zderzakiem
Blat odporny na zużycie i zarysowania oraz żebrowany
Ochronna listwa podstawy ze stali nierdzewnej
Koła o niskim współczynniku tarcia, odporne na olej i kwasy
(O 125 mm) z ochroną wykładziny zapobiegającą
dostawaniu się brudu i włókien do łożysk, z dwoma
hamulcami postojowymi
Uchwyt na rolkę papieru
5 standardowych odcieni kolorystycznych, szuflady w dwóch kolorach
(srebrne z czarnym uchwytem na całą szerokość)
Indywidualne zamki kluczowe zapobiegają przypadkowemu otwarciu podczas
transportu; zabezpieczenie przed przewróceniem – nie można wysunąć więcej
niż jednej szuflady jednocześnie
Szuflady można oznaczyć wieloma naklejkami na
szufladzie (arkusz naklejek dołączony do dostawy)
Uchwyt ze stali nierdzewnej ze wzmocnionym połączeniem z
korpusem
Listwy ochronne przeciwuderzeniowe z obwodowym zderzakiem
Blat odporny na zużycie i zarysowania oraz żebrowany
Ochronna listwa podstawy ze stali nierdzewnej
Koła o niskim współczynniku tarcia, odporne na olej i kwasy
(O 125 mm) z ochroną wykładziny zapobiegającą
dostawaniu się brudu i włókien do łożysk, z dwoma
hamulcami postojowymi
Uchwyt na rolkę papieru
5 standardowych odcieni kolorystycznych, szuflady w dwóch kolorach
(srebrne z czarnym uchwytem na całą szerokość)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 1024x662x1000 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 128000 g |
| Liczba szuflad | 6 |
| Dopuszczalne obciążenie | 1400 kg |
| Szerokość | 1000 mm |
| Głębokość | 652 mm |
| Wysokość | 1024 mm |
| Materiał | stal z roboczym blatem/uchwytem ze stali nierdzewnej (rvs) |
| Liczba elementów | 1 |
| Kolor | antracyt |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie