Wkrętaki Bahco BE-8908
Wkrętaki ERGO™ TORX® z gumowym uchwytem i podwójną rękojeścią T4-T45
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:BE-8908
Rubix:474470
EAN:7314150027743


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t8 |
| Długość ostrza | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkrętak do śrub Torx BE-8908
Wkrętak opracowany zgodnie z procesem Scientific ERGO™. Śrubokręt do śrub Torx. Rękojeść: Trzyczęściowa rękojeść dla maksymalnego komfortu użytkownika i przenoszenia siły. Nieusuwalny kod kolorystyczny na obu końcach rękojeści dla łatwego wyboru właściwego wkrętaka. Trzon: stal stopowa wysokiej jakości. Chromowany i całkowicie hartowany. Grot garbowany.
Mocne strony
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t8 |
| Długość ostrza | 75 mm |
| Długość | 178 mm |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,29 Netto
/ Sztuka
zł 38,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie