Izolowane śrubokręty Wera 05006381001
Wkrętak VDE do śrub z profilem płasko-krzyżowym PH PlusMinus
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05006381001
Rubix:486836
EAN:4013288102621
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus izolowany 162 i PH/S 2x100 05006381001
Wkrętak VDE do śrub z profilem płasko-krzyżowym PH PlusMinus
Wykonanie: profil łączony płasko-krzyżowy. Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzpieniem. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN. Z wielokomponentową, ukształtowaną ergonomicznie rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem profilu i wielkości.
Wykonanie: profil łączony płasko-krzyżowy. Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzpieniem. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN. Z wielokomponentową, ukształtowaną ergonomicznie rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami poprawiającymi chwyt, twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy i z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Dodatkowo wkrętaki posiadają wytłoczenie z symbolem profilu i wielkości.
Mocne strony
Insulated blades for secure work at 1,000 volts
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Combination profile - Phillips / slotted
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Combination profile - Phillips / slotted
Zastosowania
idealny do stosowania przy listwach zaciskowych, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach, przekaźnikach itp.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | phillips (ph) |
|---|---|
| Długość ostrza | 100 mm |
| Rozmiar nadruku | ph/s2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,78 Netto
/ Sztuka
zł 77,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
