Wkrętaki Wera 05023366001
Wkrętak sześciokątny z rękojeścią poprzeczną i zabierakiem bocznym do śrub z gniazdem sześciokątnym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05023366001
Rubix:2163009
Producent:05023366001
EAN:4013288208163

Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 3/8 in |
| Długość ostrza | 150 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkrętak 6-kąt. Hex-Plus 3/8"x150 05023366001
Wkrętak sześciokątny z rękojeścią poprzeczną i zabierakiem bocznym do śrub z gniazdem sześciokątnym
Wykonanie: specjalne wykończenie powierzchni zapewniające wysoką ochronę przed korozją i optymalne dopasowanie w gnieździe śruby. Od rozmiaru klucza 2 mm geometria Hex-Plus zwiększająca o 20 % statyczny moment obrotowy i zabezpieczająca gniazdo sześciokątne śruby. Z mechaniczną funkcją przytrzymywania do stosowania w sytuacjach, gdy magnetyczne przytrzymanie nie jest możliwe lub wskazane.
Wykonanie: specjalne wykończenie powierzchni zapewniające wysoką ochronę przed korozją i optymalne dopasowanie w gnieździe śruby. Od rozmiaru klucza 2 mm geometria Hex-Plus zwiększająca o 20 % statyczny moment obrotowy i zabezpieczająca gniazdo sześciokątne śruby. Z mechaniczną funkcją przytrzymywania do stosowania w sytuacjach, gdy magnetyczne przytrzymanie nie jest możliwe lub wskazane.
Mocne strony
Bez mechanicznej funkcji przytrzymywania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 3/8 in |
| Długość ostrza | 150 mm |
| Długość | 187 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,61 Netto
/ Sztuka
zł 73,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie








