Referencje
Bahco:BE-8450
Rubix:474400
EAN:7314151838645


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1,00 mm |
| Długość ostrza | 45 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak do śrub prostych "gruszka" BE-8450
Wkrętak opracowany zgodnie z naukowym procesem ERGO™. Wkrętak do śrub z rowkiem, model krótki do pracy w trudno dostępnych miejscach. Rękojeść: Trzyczęściowa rękojeść dla maksymalnego komfortu użytkownika i przenoszenia siły. Nieusuwalny kod kolorystyczny na obu końcach rękojeści dla łatwego wyboru właściwego wkrętaka. Grot: wysokostopowa stal wysokiej jakości. Chromowany i w pełni hartowany. Końcówka czerniona. ISO 2380/DIN 5264.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 1,00 mm |
| Długość ostrza | 45 mm |
| Długość | 103 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,76 Netto
/ Sztuka
zł 34,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie