Referencje
Gedore:173 4
Rubix:758640
Producent:6437850
EAN:4010886643785


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 4mm |
| Długość ostrza | 100 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak wygięty 173 4 6437850
• wykonanie zgodne z DIN 5200, rowek DIN ISO 2380-2.
• stal chromowo-wanadowa, matowo niklowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 4mm |
| Długość ostrza | 100 mm |
| Długość | 100 mm |
| Wykończenie | nikiel |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie