Referencje
Gedore:164 IN 0,7
Rubix:758512
Producent:1845063
EAN:4010886857663


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 0,7 mm |
| Długość ostrza | 60 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak dla elektroników 164 IN 0,7 1845063
• klinga wykonana z wysokostopowej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, chromowana na półmat
• dodatkowo powlekana końcówka klingi gwarantuje maksymalną dokładność i ochronę przed korozją
• 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym designie
• obrotowa nasadka końcowa z mikroantypoślizgową powierzchnią
• kodowanie kolorystyczne sposobu napędu
Wkrętak elektroniczny 0.7 mm Groty z wysokostopowej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, chromowane Końcówka dodatkowo powlekana dla najwyższej precyzji i ochrony przed korozją 2-komponentowy uchwyt o ergonomicznym kształcie Obrotowa końcówka z mikro powierzchnią antypoślizgową Kodowanie kolorystyczne typu napędu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18 g |
|---|---|
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 0,7 mm |
| Długość ostrza | 60 mm |
| Długość | 155 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,78 Netto
/ Sztuka
zł 35,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie