Wkrętaki Wera 05009320001

Wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym PZ, z trzpieniem okrągłym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05009320001
Rubix:486985
EAN:4013288004079
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapozidriv
Rozmiar nadrukupz3
Długość ostrza150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak krzyżowy 355 PZ 3x150


Wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym PZ, z trzpieniem okrągłym
Wykonanie: z wysokostopowej stali specjalnej. Z trzpieniem okrągłym. Z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy.
Z Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Dzięki temu wymagana jest mniejsza siła nacisku, a narzędzie nie wyślizguje się z gniazda śruby. Z wielokomponentową, ukształtowaną ergonomicznie rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami poprawiającymi chwyt i twardymi strefami zwiększającymi prędkość pracy. Dodatkowo z wytłoczeniem z symbolem profilu i wielkości.

Mocne strony

Śrubokręt do śrub z gniazdem krzyżowym, Pozidriv
Gładkie twarde strefy do pracy przy dużych prędkościach obrotowych, miękkie strefy do przenoszenia momentu obrotowego
Sześciokątne zabezpieczenie przeciw toczeniu, zapobiegające przesuwaniu się narzędzi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkapozidriv
Rozmiar nadrukupz3
Długość ostrza150 mm
Długość262 mm
70,09 Netto
/ Sztuka
86,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie