Wkrętaki Wera 05118089001
Wkrętak do śrub z gniazdem 6-kątnym dla elektroników, z końcówką kulistą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05118089001
Rubix:486704
Producent:05118089001
EAN:4013288108814

Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1,3 mm |
| Długość ostrza | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkrętak sześciokątny z kulką, precyzyjny 2052 1.3x60
Wkrętak do śrub z gniazdem 6-kątnym dla elektroników, z końcówką kulistą
Wykonanie: trzpień okrągły z wysokostopowej stali specjalnej, z końcówką Black Point dla zwiększenia siły i dokładności pasowania. Z rękojeścią wielokomponentową Kraftform-Micro, zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy oraz obrotowym kołpakiem do szybkiej pracy. Koncepcja trzech stref rękojeści (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego pokręcania) zapewnia lepszą ergonomię pracy.
Wykonanie: trzpień okrągły z wysokostopowej stali specjalnej, z końcówką Black Point dla zwiększenia siły i dokładności pasowania. Z rękojeścią wielokomponentową Kraftform-Micro, zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy oraz obrotowym kołpakiem do szybkiej pracy. Koncepcja trzech stref rękojeści (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego pokręcania) zapewnia lepszą ergonomię pracy.
Mocne strony
Kraftform Micro screwdriver with ballpoint for hexagon socket screws
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Ballpoint for dependable working even in difficult installation situations
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Ballpoint for dependable working even in difficult installation situations
Zastosowania
do precyzyjnych, wydajnych i oszczędzających czas prac. Idealny do prac naprawczych w branży elektronicznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1,3 mm |
| Długość ostrza | 60 mm |
| Długość | 157 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,41 Netto
/ Sztuka
zł 34,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie